Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, Polyamid, 17,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539319
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83106022
EAN/GTIN:
     5059040022775
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Strom max. = 17,5A
Gehäusematerial = Polyamid
Wechselspannung max. = 250V
Länge = 19mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

CSA. Thermischer Strom (Ith) 12 A Zugewiesener Betriebsstrom (d.h.) 5 A bei 250 V Minimaler Betriebsweg von 0,2 mm Temperaturbereich: -5 bis +70 °C. 3 Terminal einpolige Wechslerkontakte in C-Form 3-adriges 0,5-m-Kabel, 0,75-mm ;sup>-2 ;/sup>-Leiter Hermetisch abgedichteter Drucktastenendschalter, Schließer/Öffner Mechanische Lebensdauer: 1000 000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Strom max.:
17,5A
Gehäusematerial:
Polyamid
Wechselspannung max.:
250V
Länge:
19mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, crouzet mikroschalter, endlagenschalter, 539319, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Crouzet, 83106022, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.