Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Serie 2957 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 36 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 57 mm, H. 16 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Serie 2957 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 36 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 57 mm, H. 16 mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5401363
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     2957-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
batteriefach
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 57 mm
Breite Außen = 36 mm
Höhe Außen = 16 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 57 x 36 x 16mm
Drucktasten = Ja
Anzahl der Tasten = 3
Serie = 2957

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Fobs haben Batterieklemmen, die für die Montage auf einer Leiterplatte geeignet sind und GP27A-, GP10A- oder MN27-Knopfzellenbatterien aufnehmen können, siehe Best.-Nr. ; 386-9688 386-9688 typisch. Miniatur-Schlüsselanhänger-Gehäuse. Miniatur-Schlüsselanhänger-Gehäuse für Fernbedienungsanwendungen mit ein, zwei oder drei Tastensegmenten. Schlaufe für Schlüsselring oder Gurt im Lieferumfang enthalten. Erfüllt UL94 HB Starre Rastmontage Leiterplatten-Montagevorsprünge im Sockel LED-Sichtfenster im LID
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
57 mm
Breite Außen:
36 mm
Höhe Außen:
16 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
57 x 36 x 16mm
Drucktasten:
Ja
Anzahl der Tasten:
3
Serie:
2957
Weitere Suchbegriffe: 5401363, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, CAMDENBOSS, 295743, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 9,64*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 10,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.