Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Ringkerntrafo
>
Artikel
RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 25V ac, 50VA 2 Ausg., 1A 760g 80 (Dia.) x 34mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5405242
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5405242
EAN/GTIN:
5056279156783
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 50va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 25V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 1A
Höhe = 34mm
Gewicht = 760g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 (Dia.) x 34mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Befestigungsbohrung Durchmesser = 6mm
EN61558, IEC742. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. CE-Kennzeichnung, UL506, UL1411 und UL478. Vollständiges Befestigungskit. Offener Ringkerntrafo, 115 bis 230 V ac primär, 30 und 50 V ac. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Primär- und Sekundärwicklungen können je nach Bedarf in Reihe oder parallel geschaltet werden Geringes induziertes Rauschen (Brummen) Geringe magnetische Abstrahlung Flexible Ausgänge für einfache Installation 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 25V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
1A
Höhe:
34mm
Gewicht:
760g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 (Dia.) x 34mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Befestigungsbohrung Durchmesser:
6mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Ringkern-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
rs pro ringkerntransformator
,
5405242
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Ringkern-Transformatoren
,
RS PRO
,
12025
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 65pF, 390V, 250V, 8.2J, Metall / 5A, 400A max., mm, Ø 7mm, 4.2mm
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0948*
Zubehör
KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 47nF ±20% / 480V ac, THT Raster 22.5mm
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,00*
Zubehör
KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 2.2nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 10mm
Kemet
R413F12205000M
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen