Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba CMOS-Inverter 10.6 ns @ 3.3 V, SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5406841
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7SH04FU(F)
EAN/GTIN:
     5059041965781
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.6 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = VHC
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.6 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
VHC
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: 5406841, Halbleiter, Logik ICs, Toshiba, TC7SH04FU(F), Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TA75S393F(F)
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.