| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-540886 Herst.-Nr.: 0805 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Tasche Geeignet für den Einsatz mit = Serie Kestrel 4000
2 AAA-Alkali-Akkus, Trageschlaufe, weiche Tragetasche und Anleitung. Kestrel 4200 Pocket Air Flow Tracker. Der Kestrel 4200 Pocket Air Flow Tracker wurde für Techniker in den Bereichen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Anlagen und Wartung entwickelt. Er liefert mit einem einfachen Instrument sofortige und genaue Messwerte der Strömungsgeschwindigkeit, des Luftdurchsatzes und von Umweltbedingungen. Punktmatrix-LCD-Anzeige mit Elektroluminiszenz-Hinterleuchtung Grafische Drei-Zeilen-Anzeigen Messung von Luft gegenüber Geschwindigkeit Temperaturmessung Gefühlte Lufttemperatur Luftfeuchtigkeitsmessung Wärmeanzeige Berechnete Taupunkt- und Feuchttemperatur Luftdruckmessung Höhe und Dichtenhöhe Volumenluftdurchsatzmesswerte mit vom Benutzer auswählbaren Rohrform- und Rohrabmessungen Der Durchschnittsmodus stellt genaue Volumenluftdurchsatzmesswerte in beliebigen Luftströmen oder Rohrgrößen und -formen sicher Zeit und Datum Minimum/Maximum/Mittelwerte Integrierte Messwerte der Feuchttemperatur und des Feuchtigkeitsverhältnisses Benutzerdefinierte Bildschirme und Auswahl von Messeinheiten Sehr präzise auf das Juwelenlager montiertes Flügelrad, das vom Benutzer ausgewechselt werden kann Ein integrierter, aufklappbarer, fester Deckel, der das Flügelrad schützt, wenn es nicht im Einsatz ist. Programmierbare Datenprotokollierung von bis zu 1600 Messwerten, um den Verlauf von Wetterinformationen darzustellen Datenupload auf einen PC zur Analyse/Speicherung mit der optionalen Kestrel Schnittstelle und Communicator Software Wasserdicht nach IP67. Weiteres Zubehör. Kestrel® PC-Schnittstelle und Communicator Ein Kit, bestehend aus einer Schale zur Aufnahme des Kestrel, einem Kabel für den Anschluss an einen USB-Anschluss am Computer und der notwendigen Software auf einer CD – siehe Best.-Nr. ; 540-892 540-892 Kestrel® Ersatzflügelrad – siehe Best.-Nr. ; 233-9552 233-9552 Kestrel® Flügelbefestigung. Ein frei drehendes Flügelrad mit Gestell, das auf einem Stativ befestigt wird. Dadurch ist Kestrel immer der Strömungsrichtung zugewandt - siehe Best.-Nr. ; 540-898 540-898. Stativklemme - Klemme, die sich auf jedem Standardstativ anbringen lässt und mit dem Kestrel (und andere Handmessgeräte) sicher auf dem Stativ befestigt werden können - siehe Best.-Nr. ; 540-876 540-876. Kestrel® NiteIze Tragetasche Robuste, gepolsterte Nylontragetasche mit Gürtelclip. Die Tasche hat ein spezielles Fenster, über das der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor der Außenluft ausgesetzt wird, so dass das Instrument weiterhin genaue Messwerte protokollieren kann – siehe Best.-Nr. ; 540-886 540-886 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Tasche | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie Kestrel 4000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Gürtelholster, Gürteltasche, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, tragetasche messgeräte, 540886, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Umwelt-Test- und Messgeräte-Zubehör, Kestrel, 0805, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Environmental Test & Measurement Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |