Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeldurchführung Set 4.8mm bis Ø 25.4mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-541056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     541056
EAN/GTIN:
     5056070903395
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Tüllentyp = Kabeltüllen-Satz
Kabeldurchmesser min. = 4.8mm
Kabeldurchmesser max. = 25.4mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz

Details zu den 18 verschiedenen Größen können auf dem Datenblatt nachgelesen werden. PVC-Kabeldurchführungskit, schwarz, RS PRO. Dieses Kabeltüllen-Kit der bewährten Marke RS Pro ist ideal zum Glätten von Bohrungen für die Kabeldurchführung. Die offene Tülle ist so konzipiert, dass sie ordentlich und schnell in Position einrastet. Die Tülle aus PVC-Material hat einen Vorteil gegenüber Gummitüllen, da sie die Reibung verbessert und eine reibungslosere Verkabelung ermöglicht. Diese Kabeltülle ist einfach einzusetzen und ästhetisch zu verbessern und eine ideale Lösung für das elektrische Kabelmanagement. Das RS Pro Kabeltüllen Kit enthält 18 verschiedene Größen und wird in einer Kunststoffbox mit einzelnen Fächern geliefert. Eigenschaften und Vorteile • glatte Kunststoffkonstruktion • Einfach einzusetzen • Sichern und Schützen von Kabeln und Drähten • Bietet eine gewisse Vibrationsfestigkeit. • Geeignet für Temperaturen bis 70 °C. • 18 verschiedene Größen • Lieferung in einer stabilen Kunststoffbox mit Maßangaben im LID Anwendungen Kabeltüllen sind ein wesentlicher Bestandteil des Kabelmanagements. Zum Einführen des Kabels in Kabelkanal oder Platten kann eine Kabeltülle helfen, ein Kabel zu sichern und möglichen Abrieb an den Kabelummanteln zu verhindern. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Kabel gesichert oder durch eine Oberfläche geführt werden müssen. Von Büroschreibtischen bis hin zu Abzweigdosen sind Tüllen eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Kabelzugang ordentlich, sicher und effizient zu halten. Wie funktionieren Kabeltüllen? Wenn ein Loch in eine Platte geschnitten wird, kann häufig eine scharfe Kante zurückbleiben. PVC-Tüllen sitzen in diesen Löchern und bieten eine glatte Barriere zum Schutz der Kabel beim Durchführen. PVC-Tüllen von RS Pro werden einfach in die entsprechende Bohrung geschoben und eingerastet. Sie sind "offen", d. h. sie haben ein offenes Loch in der Mitte für die Kabel. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Qualität und Komfort sein. Alle Werkzeuge, Teile und Komponenten unserer Marke RS Pro werden sorgfältig von Experten bezogen und getestet, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Für die Verwaltung bietet RS Pro eine riesige Auswahl an praktischen und praktischen Lösungen. Von Kabelkanälen bis zu Kabelkanälen und mehr - RS Pro verfügt über die Kabelwerkzeuge und das Zubehör für jede Installation.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltüllen-Satz
Kabeldurchmesser min.:
4.8mm
Kabeldurchmesser max.:
25.4mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rs pro kabeldurchführung, 541056, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabeldurchführungstüllen, RS PRO, T39164, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543197
ab € 6,97*
Zubehör
RS Pro
543282
ab € 5,32*
Zubehör
RS Pro
543204
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
543210
ab € 10,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.