Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck PV 620 IS Druckstation für Serie DPI 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-541154
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     PV 622-4685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
druckkalibrator druck
druckkalibrator
Zubehör Typ = Druckstation
Geeignet für den Einsatz mit = Serie DPI 620
Druckbereich = 0 → 100 bar

Druckerzeugungsstationen Druck. Druckerzeugungsstationen von Druck sind Teil der DPI 620-Serie und ein wesentlicher Bestandteil des Advanced Modular Calibration und HART-Kommunikationssystems. Wenn Druckerzeugung erforderlich ist, können Kalibrator und Druckmodul an einer der Druckerzeugungsstationen von Druck angeschlossen werden, um einen vollständig integrierten Druckkalibrator mit unvergleichlicher Leistung zu bilden. Eigenschaften und Vorteile:. Einfache Erzeugung von pneumatischem Druck Funktioniert als eigenständiges Produkt oder auch in Kombination mit DPI 620/IS-Kalibrator von Druck Schnelle Druckerzeugung Geeignet für Drücke ab 95 % Vakuum Schnellmontiertes Druckanschlusssystem, das keine Werkzeuge oder Dichtungsbänder erfordert. Wussten Sie schon ..?. Das "IS" im Namen oder MPN einer Druckerzeugungsstation steht für "eigensicher", wenn ein Element eigensicher ist, bedeutet dies, dass es nicht in der Lage ist, ausreichende elektrische und thermische Energie unter normalen oder anormalen Bedingungen freizugeben. Dies führt dazu, dass der Gegenstand nicht in der Lage ist, eine bestimmte gefährliche atmosphärische Mischung in ihrer am leichtesten entzündeten Konzentration zu zünden. Wenn die Druckerzeugungsstation, die Sie kaufen, eigensicher ist, beachten Sie, dass sie nur mit anderen Druck eigensicheren Produkten kompatibel ist. Die eigensicheren Druckerzeugungsstationen von Druck sind ATEX- und IEC-zugelassen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Druckstation
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie DPI 620
Druckbereich:
0 → 100 bar
Weitere Suchbegriffe: 541154, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Druck, PV6224685, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.700,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.916,19*
€ 3.470,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.899,82*
€ 3.450,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.828,40*
€ 3.365,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.700,26*
€ 3.213,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druck
IO620-PRV-P-3-4685
ab € 248,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.