| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-541160 Herst.-Nr.: PV 623-4685 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Druckstation Geeignet für den Einsatz mit = Serie DPI 620 Druckbereich = 0 → 1000 bar
Druckerzeugungsstationen Druck. Druckerzeugungsstationen von Druck sind Teil der DPI 620-Serie und ein wesentlicher Bestandteil des Advanced Modular Calibration und HART-Kommunikationssystems. Wenn Druckerzeugung erforderlich ist, können Kalibrator und Druckmodul an einer der Druckerzeugungsstationen von Druck angeschlossen werden, um einen vollständig integrierten Druckkalibrator mit unvergleichlicher Leistung zu bilden. Eigenschaften und Vorteile:. Einfache Erzeugung von pneumatischem Druck Funktioniert als eigenständiges Produkt oder auch in Kombination mit DPI 620/IS-Kalibrator von Druck Schnelle Druckerzeugung Geeignet für Drücke ab 95 % Vakuum Schnellmontiertes Druckanschlusssystem, das keine Werkzeuge oder Dichtungsbänder erfordert. Wussten Sie schon ..?. Das "IS" im Namen oder MPN einer Druckerzeugungsstation steht für "eigensicher", wenn ein Element eigensicher ist, bedeutet dies, dass es nicht in der Lage ist, ausreichende elektrische und thermische Energie unter normalen oder anormalen Bedingungen freizugeben. Dies führt dazu, dass der Gegenstand nicht in der Lage ist, eine bestimmte gefährliche atmosphärische Mischung in ihrer am leichtesten entzündeten Konzentration zu zünden. Wenn die Druckerzeugungsstation, die Sie kaufen, eigensicher ist, beachten Sie, dass sie nur mit anderen Druck eigensicheren Produkten kompatibel ist. Die eigensicheren Druckerzeugungsstationen von Druck sind ATEX- und IEC-zugelassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Druckstation | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie DPI 620 | Druckbereich: | 0 → 1000 bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 541160, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Druck, PV6234685, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |