Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Ventilstecker
>
Artikel
Hirschmann GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 250 V, M16 Schraubmontage, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5415558
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
935980317 RS GDM 2016 schwarz
EAN/GTIN:
5059040084971
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 250 V
Gender = Buchse
Montagetyp = Schrauben
Kabelverschraubungsgröße = M16
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = GDM
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Kabeldurchmesser = 4.5 → 10mm
UL-Zulassung, CSA, VDE. Diese Steckverbinder sind nur für den Netzanschluss an einem festen Ort, Anlagenteile oder für die interne Verdrahtung von Geräten geeignet. Diese Teile erfordern eine Dichtung, die separat gekauft werden muss. Serie GDM. Die Ventilsteckverbinder der Serie GDM sind für den Einsatz im Maschinenbau, in der Werkzeugherstellung und in der Gerätefertigung geeignet und wurden entwickelt, um die Strom- und Signalübertragung für Komponenten wie Magnetventile, Druckmessumformer, Durchflussüberwachungen und Temperatursensoren zu ermöglichen. Diese langlebigen Ventilsteckverbinder werden von Spannungsspitzen oder elektromagnetischen Störungen nicht negativ beeinflusst. Keine Dichtung im Lieferumfang des Produkts enthalten
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
250 V
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schrauben
Kabelverschraubungsgröße:
M16
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
GDM
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Kabeldurchmesser:
4.5 → 10mm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
5415558
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
,
Hirschmann
,
935980317RSGDM2016schwarz
,
Connectors
,
Power Connectors
,
DIN 43650 Solenoid Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSA-U 2000 N LO Pole:2 + PE 933 378-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.
Hirschmann
933 378-100-1
ab € 0,58648*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Schwarz 4mm/ 6mm, IP68
Lapp Kabel
54115215 & 53119110
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen