Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
>
Artikel
Hirschmann GDML Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V mit Lampe, M16 Schraubmontage, Klar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5415643
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
934418002 GDML 2016 LED 24 VR black
EAN/GTIN:
5059040086975
Suchbegriffe:
5415643
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Schrauben
Kabelverschraubungsgröße = M16
Farbe = Klar
Nennstrom = 8A
Schutzschaltung = Ja
Serie = GDML
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Kabeldurchmesser = 4.5 → 10mm
Diese Steckverbinder sind nur für den Netzanschluss an einem festen Punkt, Anlagenteile oder für die interne Verdrahtung von Geräten geeignet. GDML Serie. Die Ventilsteckverbinder der Serie GDML sind für den Einsatz im Maschinenbau, in der Werkzeugherstellung und in der Gerätefertigung geeignet und wurden entwickelt, um die Strom- und Signalübertragung für Komponenten wie Magnetventile, Druckmessumformer, Durchflussüberwachungen und Temperatursensoren zu ermöglichen. Diese langlebigen Ventilsteckverbinder werden von Spannungsspitzen oder elektromagnetischen Störungen nicht negativ beeinflusst. Leitungsdosen mit Elektronikeinsatz
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Schrauben
Kabelverschraubungsgröße:
M16
Farbe:
Klar
Nennstrom:
8A
Schutzschaltung:
Ja
Serie:
GDML
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Kabeldurchmesser:
4.5 → 10mm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Hirschmann
,
934418002GDML2016LED24VRblack
,
Connectors
,
Power Connectors
,
DIN 43650 Solenoid Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann GSA Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Stecker 3P+E / 400 V ac Schraubmontage, Schwarz
Hirschmann
932597100 GSA 3000
ab € 1,63*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Schwarz 4mm/ 6mm, IP68
Lapp Kabel
54115215 & 53119110
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen