Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Teppichmesser-Klinge, Flach, 10-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Teppichmesser-Klinge, Flach, 10-teilig
RS PRO Teppichmesser-Klinge, Flach, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-5416624
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5416624
EAN/GTIN:
     5056112038115
Suchbegriffe:
5416624
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Messerklingen
Klingenform = Flach
Klingentyp = Teppichmesser-Klinge
Stückzahl = 10

Klingen auf ; 541-6624 541-6624 (0,30 mm Dicke) für das Abisoliermesser ; 541-6630 541-6630. RS Pro Klinge mit einziehbarem. Die robuste und Durable Trageblattklinge von RS PRO wurde zum Schneiden von Materialien in einer industriellen und kommerziellen Umgebung entwickelt. Da das Messer aus Kohlenstoffstahl besteht, kann es mit Leichtigkeit einige der härtesten Materialien durchschneiden. Unser RS Pro Band-/Schneidmesser ist ergonomisch geformt, sodass es nicht nur leicht, sondern auch bequem zu bedienen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Ästhetisch ansprechende rote Oberfläche Das Kopfdesign hilft, Verletzungen zu vermeiden Das Klingengehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polystyrol Die Klingen bestehen aus Kohlenstoffstahl 1 x Klinge wird mit dem einziehbaren Messer geliefert Für Rechtshänder konzipiert Da das Messer einziehbar ist, fördert es nicht nur die Sicherheit, sondern hilft auch dabei, die Klinge in einem guten Zustand zu halten. Die Klingenverriegelung trägt auch zur einfachen Aufbewahrung des Messers bei Ergonomisch geformter Griff hilft bei der Handhabung des Messers, dies hilft auch, Druck auf die Nase des Messers zu erzeugen, wenn es zum Schneiden von Materialien wie dicke Kunststoffplatten, Leder, Kastenband und Bandmaterialien verwendet wird In einigen Anwendungen entfällt der Bedarf an Elektrowerkzeugen Klingen auf ; 541-6624 541-6624 (Packungen mit 10 Stück, Dicke 0,30 mm) für Bandmesser ; 541-6630 541-6630. In welchem Alter können Sie ein einziehbares Messer kaufen?. Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um dieses einziehbare Messer zu kaufen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klingenform:
Flach
Klingentyp:
Teppichmesser-Klinge
Stückzahl:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,58*
Zubehör
Stanley
FMHT0-10827
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.