Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Economy 800 DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gestanzt vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5423593
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1571552-6
EAN/GTIN:
     5059040607064
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 30.48mm
Breite = 4.57mm
Tiefe = 10.16mm
Abmessungen = 30.48 x 4.57 x 10.16mm
Gehäusematerial = PCT

TE Connectivity, Leiterplatten-DIP-Sockel mit gestanzten und gedrehten Crimpkontakten – Serie Economy 800. Leiterplatten-DIP-Sockel der Serie Economy 800 mit offenem leiterförmigen Rahmen und 2,54-mm-Mittellinie. Diese Leiterplatten-DIP-IC-Sockel werden senkrecht montiert und besitzen gestanzte und gedrehte vergoldete Kontakte mit vieradrigem Stecker. Der Präzisions-Vier-Finger-Innenkontakt bietet eine konzentrische Trichtereinführung zum leichten Einführen von flachen und runden Kabeln. "X"- und "Y"-stapelbar Offene Leiter für Kühlung, Reinigung und Inspektion Flache Bauweise Nimmt rechteckige oder runde IC-Kabel auf Nicht aufsaugende Muffe mit verschlossener Unterseite bietet 100-prozentigen Schutz vor Verunreinigungen durch Flussmittelrückstände und Lötpasten Anerkannt unter dem Bauteilprogramm von Underwriters Laboratories, Inc. Datei-Nr. E111362 Innenkontakt aus Berylliumkupfer für maximale mechanische und elektrische Leistung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
30.48mm
Breite:
4.57mm
Tiefe:
10.16mm
Abmessungen:
30.48 x 4.57 x 10.16mm
Gehäusematerial:
PCT
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 5423593, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 315715526, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 4,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.