Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-5425410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5425410
EAN/GTIN:
     5056112038900
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m6 x 16
Stückzahl = 10
Schraubentyp = Maschinenschraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Kreuz
Schraubenlänge = 16mm
Gewindegröße = M6
Mutterntyp = Käfig
Unterlegscheibentyp = Teller-
Material = Nylon
Finish = Glatt

Befestigungsschrauben und Käfigmuttern
Weitere Informationen:
Stückzahl:
10
Schraubentyp:
Maschinenschraube
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Kreuz
Schraubenlänge:
16mm
Gewindegröße:
M6
Mutterntyp:
Käfig
Unterlegscheibentyp:
Teller-
Material:
Nylon
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, 5425410, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schraubensätze, RS PRO, PFK10, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Screw & Bolt Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,02*
€ 4,58*
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 12,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2284143
ab € 64,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.