Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 50 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5425426
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5425426
EAN/GTIN:
     5056070934436
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m6 x 16
unterlegscheibe ohne norm
Stückzahl = 50
Schraubentyp = Maschinenschraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Kreuz
Schraubenlänge = 16mm
Gewindegröße = M6
Mutterntyp = Käfig
Unterlegscheibentyp = Teller-
Material = Nylon
Finish = Glatt

Befestigungsschrauben und Käfigmuttern
Weitere Informationen:
Stückzahl:
50
Schraubentyp:
Maschinenschraube
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Kreuz
Schraubenlänge:
16mm
Gewindegröße:
M6
Mutterntyp:
Käfig
Unterlegscheibentyp:
Teller-
Material:
Nylon
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 5425426, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schraubensätze, RS PRO, PFK50, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Screw & Bolt Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,8266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 59,87*
€ 71,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Box
ab 5 Boxen
€ 56,93*
€ 67,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 52,03*
€ 61,92
pro Box
ab 15 Boxen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2284143
ab € 64,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.