Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-155 Lötmuffe 0.6mm / 1.95mm, 26mm Länge ø 0.6 → 1.95mm Transparent Polyolefin 1-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity B-155 Lötmuffe 0.6mm / 1.95mm, 26mm Länge ø 0.6 → 1.95mm Transparent Polyolefin 1-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-5425612
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-3802
EAN/GTIN:
     5060641294706
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfverbinder
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser min. = 0.6mm
Kabeldurchmesser max. = 1.95mm
Schlauchlänge = 26mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 1
Farbe = Transparent
Serie = B-155

Lötmuffen und Sortiment. Das Einführungssortiment enthält verschiedene Lötmuffen zur Terminierung einer Vielzahl von Kabeln und Adern mit Querschnitten von 0,9 mm bis 15,1 mm. Lötmuffen für isolierte, zuverlässig abgedichtete, zugentlastete Lötverbindungen Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Zum Abschluss von blanken oder verzinnten Leitern Lieferung im praktischen Aufbewahrungskasten mit verriegelbarem Deckel Nachfüllungen lieferbar. Siehe Lötmuffen sowie sonstige hochwertige Muffen und Kabel-zu-Kabel-Spleißverbindungen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
0.6mm
Kabeldurchmesser max.:
1.95mm
Schlauchlänge:
26mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
1
Farbe:
Transparent
Serie:
B-155
Weitere Suchbegriffe: te connectivity schrumpfschlauch, 5425612, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, B1553802, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
€ 14,99*
ab € 50,24*
€ 73,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,16*
€ 84,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,42*
€ 100,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,05*
€ 92,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.