Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-155 Lötmuffe 6.6mm / 10.7mm, 42mm Länge ø 6.6 → 10.7mm Transparent Polyolefin 2-teilig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5425678
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-3811
EAN/GTIN:
     5059040366701
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfverbinder
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser min. = 6.6mm
Kabeldurchmesser max. = 10.7mm
Schlauchlänge = 42mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 2
Farbe = Transparent
Schrumpftemperatur = +85°C

Lötmuffen und Sortiment. Das Einführungssortiment enthält verschiedene Lötmuffen zur Terminierung einer Vielzahl von Kabeln und Adern mit Querschnitten von 0,9 mm bis 15,1 mm. Lötmuffen für isolierte, zuverlässig abgedichtete, zugentlastete Lötverbindungen Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Zum Abschluss von blanken oder verzinnten Leitern Lieferung im praktischen Aufbewahrungskasten mit verriegelbarem Deckel Nachfüllungen lieferbar. Siehe Lötmuffen sowie sonstige hochwertige Muffen und Kabel-zu-Kabel-Spleißverbindungen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
6.6mm
Kabeldurchmesser max.:
10.7mm
Schlauchlänge:
42mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
2
Farbe:
Transparent
Schrumpftemperatur:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity schrumpfschlauch, 5425678, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, B1553811, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,50*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 2,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 151,14*
€ 179,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 148,83*
€ 177,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 143,11*
€ 170,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 136,33*
€ 162,23
pro Box
ab 15 Boxen
€ 129,52*
€ 154,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 122,70*
€ 146,01
pro Box
ab 500 Boxen
€ 108,50*
€ 129,12
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.