Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-155 Lötmuffe 4mm / 11.5mm, 35.5mm Länge ø 4 → 11.5mm Transparent Polyolefin 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity B-155 Lötmuffe 4mm / 11.5mm, 35.5mm Länge ø 4 → 11.5mm Transparent Polyolefin 2-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-5425729
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-11
EAN/GTIN:
     5059040544628
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 11.5mm
Schlauchlänge = 35.5mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 2
Farbe = Transparent
Schrumpftemperatur = +85°C

Solder Sleeves®. Ein einteiliges Lötsystem für die Verbindung von Signalkabeln und die Terminierung von Kabelschirmungen. Das System besteht aus einer wärmeschrumpfbaren Muffe, die eine vorausbestimmte Menge von Flussmittel und einen thermoplastischen Dichtungseinsatz an jedem Ende aufweist. Die Lötmuffe wird auf die herzustellende Verbindung aufgesetzt und die Muffe mit einer Heißluftpistole erhitzt. Die Muffe schrumpft, die Dichtungseinsätze schmelzen und fließen, und die Lötmasse beginnt zu schmelzen. Es wird Hitze zugeführt, bis die Lötmasse vollständig und sichtbar geschmolzen und flüssig ist. Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
11.5mm
Schlauchlänge:
35.5mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
2
Farbe:
Transparent
Schrumpftemperatur:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 5425729, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, B15511, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 2,4348*
€ 3,6264*
1 Tag
1984
1
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 4,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6264*
€ 4,31542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3664*
€ 4,00602
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,1956*
€ 3,80276
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,0348*
€ 3,61141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4348*
€ 2,89741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.