Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-155 Lötmuffe 0.9mm / 2mm, 16mm Länge ø 0.9 → 2mm Transparent Polyolefin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5425741
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-1501
EAN/GTIN:
     5059040585720
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfverbinder
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser min. = 0.9mm
Kabeldurchmesser max. = 2mm
Schlauchlänge = 16mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Serie = B-155

Kabelanschluss: Stift, Pfosten und Flachstecker. Jeder Kabelabschluss besteht aus einer wärmeschrumpfbaren Hülse, die mit vorgeformtem, vorgeschmolzenem Lötmaterial gefüllt ist. Schieben Sie zur Montage den Abschluss einfach über den abisolierten Draht/Stift und erwärmen Sie ihn. Die Hülse schrumpft, das Lot schmilzt und fließt, wodurch sich eine perfekt gelötete, isolierte und zugentlastete Kabelisolierung ergibt. Bei Steckverbindern, bei denen mehrere Stifte terminiert werden müssen, kann eine ganze Reihe von Lötmuffen in einem Arbeitsgang aufgebracht werden. Empfohlen zur Verwendung mit den meisten Steckverbinderanwendungen mit Stiften/Pfosten/Laschen, z. B. bei LEDs, Schaltern und Steckverbindern mit mehreren Reihen/Stiften.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
0.9mm
Kabeldurchmesser max.:
2mm
Schlauchlänge:
16mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Serie:
B-155
Weitere Suchbegriffe: te connectivity schrumpfschlauch, 5425741, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, B1551501, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 180,27*
€ 243,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,17*
€ 265,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 265,03*
€ 315,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 263,69*
€ 313,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,65*
€ 300,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 245,18*
€ 291,76
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 232,91*
€ 277,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 220,67*
€ 262,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,17*
€ 237,01
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,39834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.