Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-155 Lötmuffe 2.3mm / 4.5mm, 33mm Länge ø 2.3 → 4.5mm Transparent Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5425808
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-4174-35-22-5/9-10
EAN/GTIN:
     5059040606555
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 2.3mm
Kabeldurchmesser max. = 4.5mm
Schlauchlänge = 33mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Standards = ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006

RoHS-konform. Koaxialkabel-Lötmuffe. Koaxialkabelanschlüsse mit Lötmuffe bieten eine schnelle, zuverlässige, einfache und wirtschaftliche Methode, Kabel an das Geflecht und Mittelleiter an die Kabel zu befestigen. Die Isolierung und Zugentlastung bieten die ideale Lösung bei Problemen mit Bruchschäden von Mittelleitern. Jedes Kit besteht aus zwei wärmeschrumpfbaren Muffen, jede enthält ein Erdungs- und ein Signalkabel, vorgeformtes geschmolzenes Lötmaterial und thermoplastische Dichtungsringe. Die zwei Muffen werden positioniert und für eine schnelle, einfache Installation und Positionierung der Bauteile erhitzt. Sie eignen sich ideal für die Befestigung von Koaxialkabeln an Steckverbinderkelchen, Stiften und Anschlussklemmen. Diese Produkte sind besonders ausgelegt für Tieftemperatur (PVC)-Koaxialkabel, normalerweise RG174, RG58 und RG59. Die Koaxialkabelabschlüsse SolderSleeve ermöglichen einfache, zuverlässige Kabelabschlüsse für verschiedene Koaxialkabel-Anwendungen. Die SolderSleeve-Abschlüsse besitzen Isolierungs- und Zugentlastungseigenschaften und sind die ideale Lösung für Probleme mit gebrochenen Mittelleitern. Die Koaxialkabelabschlüsse SolderSleeve ermöglichen eine zuverlässige wirtschaftliche Befestigung von Koaxialkabeln an Steckverbinderanschlüssen, gedruckten Verdrahtungsanschlüssen oder lötfreien Wrap-Anschlüssen. Isolierhülse aus transparentem Polyvinylidenfluorid oder Polyolefin Hülse bietet Kapselung, Inspizierbarkeit und Zugentlastung, wodurch Bruch von Mittelleiter und Isolierung vermieden werden Vorgeschmolzenes Preflux-Lötmaterial sorgt für einen kontrollierten Lötvorgang Einteilige Bauweise Einfache Installation und geringere Montagekosten Vorinstallierte Anschlusskabel für Komfort und einfache Installation
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.3mm
Kabeldurchmesser max.:
4.5mm
Schlauchlänge:
33mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Standards:
ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
Weitere Suchbegriffe: 5425808, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, B155417435225910, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,43*
€ 86,1917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,74*
€ 85,3706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,00*
€ 78,54
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 62,74*
€ 74,6606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.