Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Sub-D Steckverbinder B Stecker , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5427826
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
DB25P064HTXLF
EAN/GTIN:
5059041898928
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.76mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 52.65mm
Breite = 12.17mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C
Die Abmessungen für Kabelbaumdurchführung sehen vor, dass der Steckverbinder samt Kabelbaum (d. h. D-Steckverbinder mit angeschlossenem Speedbloc™-Flachbandkabel, IDC-Typen und anderen Ausführungen) durch die Öffnung in der Frontplatte geführt werden kann. Art des Masseanschlusses. Lötkabelschuhe auf dem Gehäuse bieten einen guten Kabel-Gerät-Erdungsanschluss Verzinntes Gehäuse (Gehäuse vertieft für bessere Abschirmung) Gedrehte Crimpkontakte mit Anschlüssen mit Lötkelch. Frontplattenmontage. Passende Lochschneider, siehe Schneidwerkzeuge für D-Steckverbinder (z. B. Bestell-Nr. ; 477-8690 477-8690 ). (*Abmessungen Standardmontage)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.76mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
52.65mm
Breite:
12.17mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 25pol
,
5427826
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
Amphenol FCI
,
DB25P064HTXLF
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
,
Amphenol ICC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,15*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,20*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen