Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Wählschalterkopf Schwarz 3-Positionen 30mm Langer Griff Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony 9001K Wählschalterkopf Schwarz 3-Positionen 30mm Langer Griff Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-5428188
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS43FB
EAN/GTIN:
     3389118039698
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
schneider electric knebelschalter s...
Betätigerfarbe = Schwarz
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Betätigertyp = Langer Griff
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = Harmony 9001K
Better World-Produkt = Ja

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Für Bestell-Nr. ; 746-4616 746-4616 und ; 746-4587 746-4587 müssen die Griffe separat bestellt werden. Wahlschalter. Wahlschalter mit 2 oder 3 Positionen Unbeleuchtet Metall (Basis und Ringmutter) Standardgriff, langer Griff und Versionen ohne Griff sind verfügbar Standard- und lange Griffe bestehen aus Kunststoff Alle Typen erfordern Kontaktblöcke
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Schwarz
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Betätigertyp:
Langer Griff
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
Harmony 9001K
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter 3 stellungen, 5428188, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Schneider Electric, 9001KS43FB, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 57,75*
€ 79,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,66*
€ 85,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001KN200
ab € 2,84*
Zubehör
Schneider Electric
9001KA1
ab € 14,90*
Zubehör
Schneider Electric
9001KA1G
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.