Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leuchtmelder Harmony 9001K 230V ac Rot, Ausschnitt-Ø 30mm LED IP 66 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5428396
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KP7R9
EAN/GTIN:
     3389118040823
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette EinheitV ac
Meldeleuchtenfarbe = Rot
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Lampentyp = LED
IP Schutzart = IP 66
Anschlussart = Schraub
Serie = Harmony 9001K
Leuchtmelder-Form = Rund
Better World-Produkt = Ja

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Meldeleuchten – Glühlampe. Wahlweise erhältlich in Kunststoff oder Metall Klemmenschraubenanschlüsse
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette EinheitV ac
Meldeleuchtenfarbe:
Rot
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Lampentyp:
LED
IP Schutzart:
IP 66
Anschlussart:
Schraub
Serie:
Harmony 9001K
Leuchtmelder-Form:
Rund
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5428396, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Schneider Electric, 9001KP7R9, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XBFX13
ab € 2,32*
Zubehör
Schneider Electric
9001R9
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.