Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraube, Schlitzschraube für KM6-Platte, M2.5, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-543116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     543116
EAN/GTIN:
     5056111917558
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Schlitzschraube
Zur Verwendung mit = KM6-Platte
Gewindegröße = M2.5
Anzahl = 100

KM - Standard-Leiterplattenfrontplatten. Frontplatten aus eloxiertem Aluminium für Euro-Karten mit zweiteiligen indirekten Leiterplatten-Steckverbindern gemäß DIN41612
Weitere Informationen:
Typ:
Schlitzschraube
Zur Verwendung mit:
KM6-Platte
Gewindegröße:
M2.5
Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: 543116, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, RS PRO, 953236510K*, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 61,51*
€ 73,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 60,72*
€ 72,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 57,14*
€ 68,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 51,68*
€ 61,50
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 49,93*
€ 59,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 49,24*
€ 58,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 43,06*
€ 51,24
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
547975
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.