Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator-Montageclip für Kondensator Ø 51mm aus Metall, für Becher-Ø 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-543490
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V4
EAN/GTIN:
     5059043451817
Suchbegriffe:
543490
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatorzubehör
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Kondensator Ø 51mm
Material = Metall
Durchmesser = 51mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser = 51mm

Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Der Durchmesser ist ungefähr angegeben, und es ist möglich, den Clip zusammenzupressen oder auseinander zu ziehen, um kleine Abweichungen in der Größe des Kondensatorgehäuses auszugleichen. Montagekits. Diese langlebigen Stahlklammern von Kemet werden zum festen Halten von Kondensatorkomponenten verwendet und schützen die Komponente gegen physische Belastungen wie Vibrationen. Der Stahl ist verzinkt zum Schutz gegen Korrosion, was zu erhöhter Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit führt.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Kondensator Ø 51mm
Material:
Metall
Durchmesser:
51mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser:
51mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.