Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41458, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 40V dc, Ø 51.6mm x 80.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41458, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 40V dc, Ø 51.6mm x 80.7mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5436886
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41458B7479M000
EAN/GTIN:
     5059043916071
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Bolzenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51.6 (Dia.) x 80.7mm
Höhe = 80.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000h
Toleranz = ±20%

Serie B41458. Kondensatoren mit langer Lebensdauer Hohes Brummstromvermögen Zu den Anwendungen gehören allgemeine elektronische Geräte in der Industrie und Schaltnetzteile Kapazitätstoleranz: 20 % Temperaturbereich: –40 bis +85 °C Anschlussklemmen: M5-Gewinde Vibration: 10 Hz bis 55 Hz, 0,75 mm oder 10 g IEC-Klimakategorie: 40/085/56 (–40 bis +85 °C/56 Tage Schwitzwassertest) Voraussichtliche Lebensdauer: 85 °C – 12000 Std., 40 °C – 200000 Std.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51.6 (Dia.) x 80.7mm
Höhe:
80.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko epcos, alu elko, elektrolytkondensator 40v, 5436886, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41458B7479M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.