Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Uni-Directional Einfach 27.7V 19V min., 2-Pin, THT 17V max DO-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5438602
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE20A
EAN/GTIN:
     5059042795554
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 27.7V
Durchschlagspannung min. = 19V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 17V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 22A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 7.62 x 3.56 x 3.56mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Axial unidirektionale 600-W-TVS-Dioden der Serie P6KE von Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
27.7V
Durchschlagspannung min.:
19V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
17V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
22A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
7.62 x 3.56 x 3.56mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: 5438602, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, P6KE20A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.