| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-543973 Herst.-Nr.: BMS-SA-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Selbstklebend, Vertikalmontage Länge = 204mm Platinenstärke max. = 1.3mm
Leiterplattenführung, selbstklebend. Leiterplattenführungen vom Typ 2 sind Aufsteckführungen für 1,6 mm dicke Leiterplatten, die am Rand der Führung gehalten werden. Bei Typ 2, horizontale Haltestreifen , handelt es sich um Aufsteckstreifen zum Festhalten von Leiterplatten. Alle Typen mit großer Selbstklebefläche. Typ 1 (L x B x H): 204 x 15 x 8 mm Typ 3: (L x B x H): 204 x 21 x 13 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Selbstklebend, Vertikalmontage | Länge: | 204mm | Platinenstärke max.: | 1.3mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 543973, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Bestückung, Leiterplatten Kartenführungen, Essentra, BMSSA8, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Handling, PCB Card Guides |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |