Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5443828
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5443828
EAN/GTIN:
5056112039099
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 53.04mm
Breite = 10.85mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 53.04 x 10.85 x 12.55mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
RS PRO D-Sub Steckverbinder mit Lötkelchen mit gestanzten und geformten Kontakten. Ein langlebiger D-Subminiatur-Steckverbinder mit einem robusten Gehäuse aus Stahl, gestanzte und gedrehte Crimpkontakte und Lötkelchen für den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel. Was ist ein D-Sub-Steckverbinder?. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von E/A-Steckverbindern (Eingang/Ausgang), die häufig in der Computer- und Datenkommunikationsindustrie verwendet werden, um Strom und Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen zwei Geräten wie einem Computer und einem Monitor bereitzustellen. Der D-Sub enthält zwei oder mehr parallele Reihen von Stiften oder Buchsen, die von einem D-förmigen Metallgehäuse umgeben sind, das mechanischen Halt bietet und sicherstellt, dass beim Stecken die richtige Ausrichtung verwendet wird. Diese D-Subs sind als D-Sub-Buchsen (oder D-Sub-Buchsenleisten) mit Buchsenkontakten oder als D-Sub-Stecker mit Stiftkontakten erhältlich. Die Buchse wird mit dem Stecker zusammengesteckt. Bitte beachten Sie, dass ein D-Sub mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem D-Sub mit Metallgehäuse zusammengesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste Konstruktion • Gehäuse aus haltbarem verzinntem Stahl • Vertiefungen im Gehäuse (nur Stecker) für verbesserte elektrische Leitfähigkeit und Erdung • Guter Schutz vor elektromagnetischen und HF-Störungen • Vergoldete gestanzte und gedrehte Crimpkontakte • Flansche mit Befestigungslöcher zur Schraubmontage auf einem Panel • Verzinnte Lötkelche für einen einfachen Kabelanschluss. Anwendungen. Dieser D-Sub-Steckverbinder in robuster Bauweise und mit hoher Zuverlässigkeit kann für Kommunikations- und Netzwerkanschlüsse in einer Vielzahl von industriellen und gewerblichen Anwendungen verwendet werden. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • Computer, Monitore und Scanner • Netzwerk- und Kommunikationsgeräte • Datenverarbeitungsanlagen • Industrielle Geräte • Prüf- und Messsysteme • Fernüberwachung und Datenprotokollierung • Tragbare Stromgeneratoren. Wie werden diese Steckverbinder montiert?. Diese D-Subs sind für die Frontplattenmontage konzipiert. Ein Loch wird in die Platte geschnitten, das durch die Abmessungen des Plattenausschnitts für den Stecker oder die Buchse bestimmt wird. Zwei Montageflansche an den Seiten des Steckverbinders enthalten Befestigungslöcher. Es werden Löcher in die Platte gebohrt, die an diesen Befestigungslöchern ausgerichtet sind. Der Steckverbinder wird dann in den Plattenausschnitt eingesetzt und gesichert, indem Schrauben durch die Löcher im Steckverbinder und in der Platte eingefügt werden. Wie können Sie die Drähte in den Steckverbinder pressen?. Diese D-Subs verfügen über Lötanschlüsse, die hohl sind, ähnlich wie Kelche, in die das Kabel eingesteckt und durch Löten gesichert wird. Vergewissern Sie sich zuerst, ob der Steckverbinder während Ihrer Arbeit fest gehalten wird. Isolieren Sie die Enden der Kabel ab, indem Sie die Tiefe der Lötkelche nutzen, um abzumessen, wie viel Isolierung Sie entfernen müssen. Überzinnen Sie die freiliegenden Drahtlitzen mit einem Lötkolben und füllen Sie den Lötkelch teilweise mit Lötzinn. Führen Sie einen Lötkolben an den Rand des Kelches, sodass das Lötzinn schmilzt. Stecken Sie das Ende des verzinnten Drahtes in den Kelch und halten Sie diese Position solange, bis das Lötzinn wieder fest wird. Ist die Leitergröße ausreichend, damit der Draht selbst im Kelch bleibt, stecken Sie ihn in den Kelch und füllen Sie diesen mit Lötzinn. Halten Sie dabei den Lötkolben gleichzeitig an die Rückseite des Kelches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
53.04mm
Breite:
10.85mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
53.04 x 10.85 x 12.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 25pol
,
5443828
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
RS PRO
,
O500025SF
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 12,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,02*
€ 14,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,204* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors MHDPPK-SLIM D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Schwarz, Größe B, aus Polyamid
MH Connectors
MHDPPK25-K
ab € 0,88*
Zubehör
MH Connectors MHDTPPK D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Schwarz, Größe B, aus ABS
MH Connectors
DTPPK25-K
ab € 7,33*
Zubehör
RS PRO Schraubverriegelung für Sub-D Steckverbinder, Buchse/Stecker, Silber
RS Pro
453886
ab € 4,88*
Zubehör
RS PRO Schraubverriegelung für Sub-D Steckverbinder, Buchse/Stecker, Silber
RS Pro
453892
ab € 5,48*
Zubehör
RS PRO Staubschutzabdeckung für Sub-D Steckverbinder, 25 Kontakte, Buchse, Schwarz
RS Pro
6660936
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen