Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
UHF Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58-Kabel, 50Ω, Standard,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5462605
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5462605
EAN/GTIN:
5056112039587
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG58
Größe = Standard
Betriebsfrequenz = 300MHz
Gehäusebeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Silber
RS Pro 50 Ω gerader UHF-Kabelsteckverbinder, Stecker, RG58Ein praktischer Aufschraub-Kupplungsmechanismus macht es schnell und einfach, diesen geraden UHF-Steckverbinder von RS Pro mit seiner Buchse zu koppeln - das bedeutet, dass Sie COAX-Kabel sicher verbinden können. HF-Steckverbinder (Radio Frequency) in Standardgröße werden zusammen mit COAX-Kabeln verwendet, wenn Daten übertragen werden müssen. Es wurde entwickelt, um mit einer einfachen Crimpzange einfach auf RG58-Kabel zu crimpen. Der Steckverbinder besteht aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Messingkontaktmaterial und verfügt über ein robustes Silbergehäuse und eine Kontaktbeschichtung. Silber wird aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit und geringen Kontaktbeständigkeit in der Elektronik weit verbreitet und ist zudem besonders widerstandsfähig gegen Erosion und Reibung. Dieses Produkt hat eine Betriebsfrequenz von 300 MHz und eine nicht konstante Impedanz von 50 Ω. Dadurch ist es gut für Funk-, Wireless- und Breitbandzwecke geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Gerader UHF-Steckverbinder • Kabelmontage • Nicht konstante charakteristische Impedanz von 50 Ω • Betriebsfrequenz von 300 MHz • verfügt über einen aufschraubbaren Kupplungsmechanismus für sichere Verbindungen • Normale Polarität • Für den Einsatz mit RG58-KabelnRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG58
Größe:
Standard
Betriebsfrequenz:
300MHz
Gehäusebeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Silber
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
5462605
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
RS PRO
,
R1700307014711000
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hand Crimpzange für BNC-Steckverbinder, N-Steckverbinder, TNC-Steckverbinder, 198 mm
RS Pro
6831627
ab € 116,71*
Zubehör
TE Connectivity Zugentlastungshalterung für-Serie BNC
TE Connectivity
3-1478996-5
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen