Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, UHF - UHF, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, UHF - UHF, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 500MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-5462633
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5462633
EAN/GTIN:
     5056112039617
Suchbegriffe:
Adapter UHF
UHF Adapter
adapter uhf
Adaptertyp = UHF Buchse - UHF Buchse
Adapter Typ A = UHF
Adapter Typ B = UHF
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 500MHz
Kontaktbeschichtung = Silber
Länge = 31mm
Gehäusebeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Messing

RS Pro
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
UHF Buchse - UHF Buchse
Adapter Typ A:
UHF
Adapter Typ B:
UHF
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
500MHz
Kontaktbeschichtung:
Silber
Länge:
31mm
Gehäusebeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 5462633, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R1701103004721000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.