Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, UHF - N, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 300MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, UHF - N, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 300MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-5462655
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5462655
EAN/GTIN:
     5056112039624
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter UHF
Adaptertyp = UHF Stecker - N Buchse
Adapter Typ A = UHF
Adapter Typ B = N
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 300MHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 33.5±0.5mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

Koaxialadapter von RS Pro. Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und kostengünstigen Koaxialadaptern, die eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabelkomponenten über eine Tafelmontageverbindung bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-Komponenten hergestellt und werden am häufigsten für den Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten verwendet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verschiedene Steckertypen in dieser Serie von Koaxialadaptern. Weitere Details finden Sie in den Attributen oder im Datenblatt. ;/li> ;li>Vergoldete und versilberte Kontaktbeschichtung in dieser Serie ;/li> ;li>Impedanz: 50 Ohm ;/li> ;li>Weiße Bronze-, Silber-, Nickel- und Goldgehäuse in dieser Adapterserie ;/li> ;li>Betriebsfrequenz zwischen 300 MHz und 11 GHz in diesem Bereich. Weitere Details finden Sie im Datenblatt oder unten ;/li> ;li>Gerade und rechtwinklige Gehäuse in dieser Serie ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Koaxialadapter werden in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen (Funkfrequenz) sowie in medizinischen und Prüfgeräten eingesetzt. Weitere Anwendungen sind: ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;li>Kommunikationssysteme ;/li> ;li>GPS-Geräte ;/li> ;li>Antennen ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
UHF Stecker - N Buchse
Adapter Typ A:
UHF
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
300MHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
33.5±0.5mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: UHF Adapter, UHF Steckverbinder, uhf steckverbinder, 5462655, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R1701800000111000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 7,65*
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 10,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 96,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.