Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, Standard, , Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, Standard, , Gerade
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, Standard, , Gerade
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, Standard, , Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-5463276
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5463276
EAN/GTIN:
     5056112040019
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

Gerader SMA-Steckverbinder für Leiterplattenmontage, Jack, RS ProDiese SMA-Buchse aus der RS Pro Serie ist ein HF-Steckverbinder (Standard Radio Frequency), der Koaxialkabel miteinander verbindet. Koaxialkabel (oder COAX-Kabel) ermöglichen die Übertragung von HF-Signalen von einem Punkt zum anderen und werden von Hausbesitzern, Geschäftsbesitzern und Internetanbietern zur Datenübertragung verwendet. In Kombination mit einem Stecker des gleichen Typs ermöglicht diese gerade Buchse für Leiterplattenmontage die einfache Verbindung von zwei COAX-Kabeln. Der Steckverbinder kann auf flexible und halbstarre Kabel gelötet werden und ist für die beiden am häufigsten verwendeten Mikrowellenkabel - RG402/U und RG405/U. - erhältlich Er verfügt über ein vergoldetes Messinggehäuse und ist daher ein ausgezeichneter Leiter und ein Berylliumkupfer-Kontaktmaterial, das den Steckverbinder trotz seines Einsatzes in Situationen, in denen mehrere Steckvorgänge erforderlich sind, stabil hält. Dieser Steckverbinder nimmt eine Vielzahl von Kabeln auf und bietet eine hohe Frequenzleistung bei hohen Nennleistungen in kleinen Durchmessern.Eigenschaften und Vorteile• SMA-Buchse mit geradem Gehäuse • Leiterplattenmontage (Leiterplatte) • Betriebsfrequenz von 0 bis 12,4 GHz oder 0 Bis 18 GHz, je nach Klasse • Normale Polarität • Erhältlich in unverlierbarer und unverlierbarer Form • Goldkontakt und GehäusebeschichtungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMA-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 → 12.4 GHz, 0 → 18GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, 5463276, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R19046010032210LL, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 10,18*
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 11,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.