Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5464544
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5464544
EAN/GTIN:
5056112040934
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Adaptertyp = BNC Stecker - BNC Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Silber
Länge = 31.6±0.5mm
Gehäusebeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Kupfer
Koaxialadapter von RS Pro. Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und kostengünstigen Koaxialadaptern und wurden entwickelt, um eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabelkomponenten über eine Tafelmontageverbindung zu bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-Komponenten hergestellt und werden am häufigsten für den Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten verwendet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Versilberte Kontaktbeschichtung ;/li> ;li>Impedanz von 50 Ohm und 75 Ohm in diesem Bereich ;/li> ;li>Versilbertes Gehäuse ;/li> ;li>Betriebsfrequenz von 1 GHz und 4 GHz in diesem Bereich ;/li> ;li>Gerades Gehäuse ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Koaxialadapter werden in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen (Funkfrequenz) sowie in medizinischen und Prüfgeräten eingesetzt. Weitere Anwendungen sind: ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;li>Kommunikationssysteme ;/li> ;li>GPS-Geräte ;/li> ;li>Antennen ;/li> ;li>WLAN-Geräte ;/li> ;li>Luft- und Raumfahrt ;/li> ;li>Rundfunk ;/li> ;li>Audio und Video ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC Stecker - BNC Stecker
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Silber
Länge:
31.6±0.5mm
Gehäusebeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Kupfer
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
bnc adapter gerade
,
5464544
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
RS PRO
,
R1303000004711000
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen