Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-5464910
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5464910
EAN/GTIN:
     5056070934559
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

RS Pro 50 Ω BNC HF Koaxial Isolierte Anbau-Jack-Buchse. Dieser BNC-Koaxialsteckverbinder von RS PRO ist für die Verwendung mit Koaxialkabeln vorgesehen und verfügt über ein Schott und eine Schraubmutter für die Montage an Schalttafeln und Gehäusen. Der Stecker hat ein robustes, vernickeltes Gehäuse und verfügt über das für BNC-Stecker typische, sichere und bequeme Bajonettverschluss-System. Der Kontakt des Mittelstifts ist vergoldet, um eine hervorragende Leitfähigkeit über eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, und es gibt auch einen ABS-Isolator für erhöhte Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile BNC-Stecker Vernickeltes Gehäuse für eine robuste Bauqualität Goldkontakte sorgen für maximale Effizienz Lötfahnen-Anschlussmethode 50 Ω Impedanz Betriebsfrequenz von 4 GHz Isoliermaterial: ABS Anwendungen BNC-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen eingesetzt. Obwohl sie am häufigsten in Rundfunk- und Fernsehübertragungen eingesetzt werden, können sie auch in medizinischen Geräten und Prüfgeräten verwendet werden. Anschluss der Antenne Kabelmodems Telekommunikation Medizinische Ausrüstung Satcom CCTV FAQs F : Wie schließe ich einen BNC-Stecker an ein Koaxialkabel an? A: Dieses BNC-Kabel hat eine Lötfahne, die eine sichere und dauerhafte Verbindung gewährleistet. Zum Anschließen dieses Steckers wird ein Lötkolben benötigt. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und bietet Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen, preiswerten Produkten, die Ihnen mehr Auswahl bieten. Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass jedes Teil aller Produkte von RS PRO streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten RS PROs Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind. Das bedeutet, dass auch Sie sich auf die Produkte verlassen können.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 5464910, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R1302800006111000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 8,27*
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 8,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.