Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 4.8mm x 25mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 4.8mm x 25mm
RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 4.8mm x 25mm
RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 4.8mm x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5465862
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5465862
EAN/GTIN:
     5056112041689
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Länge metrisch = 25mm
Material = Stahl
Gewindegröße mm = 4.8mm
Gewindegröße metrisch = M4.8
Erfüllte Normen = DIN 7504K
Antriebsform = Sechskant
Kopfform = Sechskantscheibe

M4,2-Schraube erfordert einen 7-mm-Steckschlüssel für die Montage. M4,8- und M5,5-Schraube erfordert einen 8-mm-Steckschlüssel für die Montage. Sechskantkopf-Selbstbohrschraube von RS PRO. Wir stellen die Sechskantkopf-Selbstbohrschrauben von RS PRO vor, eine Meilenstein in der Befestigungstechnologie der vertrauenswürdigen Marke RS PRO. Diese selbstbohrenden Schrauben aus verzinktem und passiviertem gehärtetem Stahl definieren die Effizienz beim Sichern von Blechen mit einer Dicke von bis zu 5 mm neu. Der charakteristische Flanschkopf eliminiert den Bedarf an einer Waschmaschine und sorgt für eine nahtlose Druckverteilung während der Anwendung. Dank ihrer Vielseitigkeit sind diese Schrauben für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen geeignet, womit sie die perfekte Ergänzung zu Heimwerker- oder professionellen Aufgaben sind. Merkmale und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese Sechskantschrauben von RS PRO bieten einen verbesserten Klemmdruck für sichere und robuste Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen ;/li> ;li>Diese Schrauben wurden aus verzinktem Stahl gefertigt und bieten einen außergewöhnlichen Korrosionsschutz, womit sie ideal für Innenanwendungen sind, bei denen Haltbarkeit von größter Bedeutung ist. ;/li> ;li>Dank des integrierten Flanschkopfs verteilt der Schraubkopf die Last effektiv und sorgt für mehr Stabilität bei jeder Befestigungsanwendung ;/li> ;li>Diese Schrauben entsprechen der Norm DIN 7504 und erfüllen strenge Qualitäts- und Leistungsstandards, um optimale Leistung und Qualität zu gewährleisten ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Sechskantkopf-Selbstbohrschrauben sind absichtlich mit einem Sechskantkopf konzipiert, der ein einfaches Anziehen mit einem Schraubendreher, Bohrer oder Ratschen ermöglicht. Sie wurden entwickelt, um Gewinde zu erzeugen, da die Schraube in das Material gedrückt wird, was das Vorbohren überflüssig macht und sie besonders nützlich für die Befestigung von Metallblechen oder Kunststoff macht. Je nach Befestigungsanforderung sind diese Schrauben insofern vielseitig, als es verschiedene Varianten von Materialien und Größen gibt, und sie werden häufig im Bauwesen, in der Holzbearbeitung, in Kfz-Projekten und vieles mehr eingesetzt. Das selbstschneidende Design vereinfacht den Befestigungsprozess und macht diese Arten von Schrauben in einer Reihe von professionellen Branchen sowie für Heimwerker und Hobbyisten beliebt. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
25mm
Material:
Stahl
Gewindegröße mm:
4.8mm
Gewindegröße metrisch:
M4.8
Erfüllte Normen:
DIN 7504K
Antriebsform:
Sechskant
Kopfform:
Sechskantscheibe
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, bohrschraube din 7504 k, 5465862, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstbohrende Schrauben, RS PRO, DIN7504, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Drilling Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,38*
€ 23,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Box
ab 30 Boxen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
395412
ab € 62,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.