Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 5.5mm x 38mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 5.5mm x 38mm
RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 5.5mm x 38mm
RS PRO Selbstbohrende Schraube Sechskantscheibe, Stahl verzinkt, 5.5mm x 38mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5465913
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5465913
EAN/GTIN:
     5056070934573
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Länge metrisch = 38mm
Material = Stahl
Gewindegröße mm = 5.5mm
Gewindegröße metrisch = M5.5
Erfüllte Normen = DIN 7504K
Antriebsform = Sechskant
Kopfform = Sechskantscheibe

M4,2-Schraube erfordert einen 7-mm-Steckschlüssel für die Montage. M4,8- und M5,5-Schraube erfordert einen 8-mm-Steckschlüssel für die Montage. Sechskantkopf-Selbstbohrschraube von RS PRO. Wir stellen die Sechskantkopf-Selbstbohrschrauben von RS PRO vor, eine Meilenstein in der Befestigungstechnologie der vertrauenswürdigen Marke RS PRO. Diese selbstbohrenden Schrauben aus verzinktem und passiviertem gehärtetem Stahl definieren die Effizienz beim Sichern von Blechen mit einer Dicke von bis zu 5 mm neu. Der charakteristische Flanschkopf eliminiert den Bedarf an einer Waschmaschine und sorgt für eine nahtlose Druckverteilung während der Anwendung. Dank ihrer Vielseitigkeit sind diese Schrauben für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen geeignet, womit sie die perfekte Ergänzung zu Heimwerker- oder professionellen Aufgaben sind. Merkmale und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese Sechskantschrauben von RS PRO bieten einen verbesserten Klemmdruck für sichere und robuste Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen ;/li> ;li>Diese Schrauben wurden aus verzinktem Stahl gefertigt und bieten einen außergewöhnlichen Korrosionsschutz, womit sie ideal für Innenanwendungen sind, bei denen Haltbarkeit von größter Bedeutung ist. ;/li> ;li>Dank des integrierten Flanschkopfs verteilt der Schraubkopf die Last effektiv und sorgt für mehr Stabilität bei jeder Befestigungsanwendung ;/li> ;li>Diese Schrauben entsprechen der Norm DIN 7504 und erfüllen strenge Qualitäts- und Leistungsstandards, um optimale Leistung und Qualität zu gewährleisten ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Sechskantkopf-Selbstbohrschrauben sind absichtlich mit einem Sechskantkopf konzipiert, der ein einfaches Anziehen mit einem Schraubendreher, Bohrer oder Ratschen ermöglicht. Sie wurden entwickelt, um Gewinde zu erzeugen, da die Schraube in das Material gedrückt wird, was das Vorbohren überflüssig macht und sie besonders nützlich für die Befestigung von Metallblechen oder Kunststoff macht. Je nach Befestigungsanforderung sind diese Schrauben insofern vielseitig, als es verschiedene Varianten von Materialien und Größen gibt, und sie werden häufig im Bauwesen, in der Holzbearbeitung, in Kfz-Projekten und vieles mehr eingesetzt. Das selbstschneidende Design vereinfacht den Befestigungsprozess und macht diese Arten von Schrauben in einer Reihe von professionellen Branchen sowie für Heimwerker und Hobbyisten beliebt. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
38mm
Material:
Stahl
Gewindegröße mm:
5.5mm
Gewindegröße metrisch:
M5.5
Erfüllte Normen:
DIN 7504K
Antriebsform:
Sechskant
Kopfform:
Sechskantscheibe
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, bohrschraube din 7504 k, 5465913, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstbohrende Schrauben, RS PRO, DIN7504, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Drilling Screws
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,25*
€ 24,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,86*
€ 28,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
395412
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.