Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstbohrende Schraube Pozidriv Linsenkopf, Stahl verzinkt, No. 6 x 19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstbohrende Schraube Pozidriv Linsenkopf, Stahl verzinkt, No. 6 x 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5465941
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5465941
EAN/GTIN:
     5056112041726
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Länge metrisch = 19mm
Material = Stahl
Gewindegröße UTS = No. 6
Erfüllte Normen = DIN 7504N
Länge zöllig = 3/4Zoll
Antriebsform = Pozidriv
Kopfform = Flachrund

Selbstbohrende Schraube von RS Pro. Diese selbstbohrenden verzinkten Stahlschrauben der bewährten Marke RS Pro bieten alle Vorteile im Zusammenhang mit selbstschneidenden Standardschrauben, sind aber in der Lage, eigene Vorbohrungen in Blech sowie weichere Materialien zu bohren. Da sie über einen Flachkopf verfügen, bieten sie eine hervorragende Oberflächenbeständigkeit zwischen Schraube und Oberflächenmaterial. Sie verfügen außerdem über einen Posidriv Kopf für ausgezeichnetes Drehmoment während der Fahrt. Diese selbstbohrende Schraube verfügt über einen robusten Bohrpunkt aus gehärtetem Stahl. Eigenschaften und Vorteile selbstbohrende Schraube mit Flachkopf verzinkter Stahl für Korrosionsschutz in Innenräumen nach DIN7504 Anwendungen Selbstbohrende Schrauben, die manchmal mit selbstschneidenden Schrauben verwechselt werden, haben Vorteile gegenüber herkömmlichen Schrauben, da sie vor dem Einsetzen keine Vorbohrung bohren müssen. Dies kann in vielen Befestigungsanwendungen Zeit und Aufwand sparen und gleichzeitig die gleiche Sicherheit und Vielseitigkeit wie eine herkömmliche Schraube bieten. Selbstbohrende Schrauben sollten immer mit einem Leistungstreiber installiert werden und eignen sich daher besonders für schnelle Produktionsumgebungen. Sie können in leichten und schweren Blechen, weichen Kunststoffen usw. verwendet werden und sind ideal für Anwendungen in der Heizungs- und Klimatechnik, in der Metall- und Glasfaserfertigung. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
19mm
Material:
Stahl
Gewindegröße UTS:
No. 6
Erfüllte Normen:
DIN 7504N
Länge zöllig:
3/4Zoll
Antriebsform:
Pozidriv
Kopfform:
Flachrund
Weitere Suchbegriffe: 5465941, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstbohrende Schrauben, RS PRO, DIN7504, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Drilling Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5349552
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.