Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-546742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     546742
EAN/GTIN:
     5056111918159
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
Messer Typ = Allzweck
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Ja

Fünf Klingen in robuster Ausführung im Griff vorrätig. RS Pro Schneidmesser - robuste Ausführung. Das robuste und Durable Schneidemesser von RS PRO wurde für das Schneiden von Materialien in einer industriellen und kommerziellen Umgebung entwickelt. Da das Messer aus Stahl besteht, kann es mit Leichtigkeit einige der härtesten Materialien durchschneiden. Unser RS Pro Schneidemesser ist ergonomisch geformt, sodass es nicht nur leicht, sondern auch bequem zu bedienen ist, wenn es in die Hand gelegt wird. Eigenschaften und Vorteile:. Ästhetisch ansprechende Oberfläche Das Klingengehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polystyrol 5 x Klinge wird mit dem Schneidemesser geliefert Da das Messer einziehbar ist, fördert es nicht nur die Sicherheit, sondern hilft auch, die Klinge in einem guten Zustand zu halten, die Klingenverriegelung trägt auch zur einfachen Aufbewahrung des Messers bei Ergonomisch entwickelt, hilft bei der Handhabung des Messers - dies trägt auch dazu bei, Druck auf die Nase des Messerschneiders auszuüben, wenn es zum Schneiden in Anwendungen wie trapezförmigem, strapazierfähigem Schneiden, Hakenschneiden und konkavem Schneiden verwendet wird In einigen Anwendungen entfällt der Bedarf an Elektrowerkzeugen Die Schiebeeinstellung erfolgt mit der Verriegelung. In welchem Alter können Sie ein einziehbares Messer kaufen?. Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um dieses einziehbare Messer zu kaufen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Allzweck
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 546742, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, RS PRO, DB2890, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Safety Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,29*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 19,00*
Zubehör
RS Pro
5416646
ab € 0,456*
Zubehör
RS Pro
546758
ab € 0,468*
Zubehör
RS Pro
613454
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.