Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbinder-Haube, M20, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, M20, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-5472040
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031250
EAN/GTIN:
     5060641282512
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M20
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A
Schutzart = IP65

Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Harting der Größe 3 A. Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Größe 3 A mit flacher, platzsparender Ausführung. Diese Han-3-A-Kappen und -Gehäuse bestehen aus robustem Zinkdruckguss mit einer pulverbeschichteten RAL-7037-Oberfläche. Die Han-3-A-Gehäuse haben ein Hebelverschlusssystem für eine sichere Verbindung. Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 ist bei Verwendung mit einer Dichtschraube (Best.-Nr. ; 313-6540 313-6540 ) möglich. Sowohl die Kappen und Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Schlankes und raumsparendes Design. • Robuste Konstruktion aus Zinkdruckguss. • Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung. • Vielzahl von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln. • Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han-A-Kappen der Größe 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M20
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: 5472040, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19200031250, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,58*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,118*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,29*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,00*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.