Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL THT Optokoppler DC-In / Open-Collector Wechselrichter-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5473813
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-4506-000E
EAN/GTIN:
     5059041905534
Suchbegriffe:
IGBT Module
Optokoppler
igbt module
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Open-Collector Wechselrichter
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 230 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 90%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 44%
Serie = HCPL

Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Open-Collector Wechselrichter
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
230 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
90%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
44%
Serie:
HCPL
Weitere Suchbegriffe: 5473813, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL4506000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.