Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 BSP Thermoelement-Kompressionsverschraubung für Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 BSP Thermoelement-Kompressionsverschraubung für Thermoelement
RS PRO 1/2 BSP Thermoelement-Kompressionsverschraubung für Thermoelement
Artikel-Nr.:
     108EL-5477770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5477770
EAN/GTIN:
     5056112042341
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Thermoelement-Kompressionsverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement
Anwendung = 1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße = 1/2 BSP
Fühlerdurchmesser = 6mm
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

RS Pro Thermoelement-Klemmringverschraubung für den Einsatz mit Thermoelement mit 6 mm Sondendurchmesser, 1/2 BSPDiese gleitende Thermoelement-Kompressionsverschraubung ist ein RS Pro Temperatursensor Zubehör. Er wird verwendet, um Thermoelementsonden fest an Ort und Stelle zu halten, und seine Kompression sorgt für eine dichte Abdichtung. Das Produkt eignet sich für ein Thermoelement mit einem Sondendurchmesser von 6 mm und einer Anschlussgröße von 1/2 BSP (British Standard Pipe Thread). Sie finden, dass das Bauteil eine äußere Kompressionsmutter und einen inneren Kompressionsring hat. Das Außengewinde der Verschraubung wird in ein Schutzrohr geschraubt, bevor eine Sonde in der gewünschten Länge eingesetzt wird. Anschließend wird die Kompressionsmutter festgezogen, um den Innenring zu zwingen, sich um die Sonde zu drücken und sie sicher zu halten. Dieser Gleitsteckverbinder ist für 6 mm glatte Sonden geeignet und ist in hochwertigem Edelstahl oder Polytetrafluorethylen (PTFE), einem zähen, nicht brennbaren Kunstharz, erhältlich. RS Pro bietet eine Reihe von Temperatursensorkomponenten und Zubehör, die ihre thermischen Sensoren und Wandler ergänzen. Viele davon sind in Anwendungen in industriellen Automatisierungssystemen nützlich.Eigenschaften und Vorteile• Thermoelement-Kompressionsanschluss für den Einsatz mit Thermoelementen • Sondendurchmesser von 6 mm • Steckverbindergröße von 1/2 BSP • Gleitsteckverbinderverbindung • Klemmringverschraubung in Edelstahl 316L oder Synthetik erhältlich PTFE • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Kompressionsverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement
Anwendung:
1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße:
1/2 BSP
Fühlerdurchmesser:
6mm
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 5477770, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, 6RBI12GCY, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.