Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AA Akku NiMH 1.2V, 780mAh, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic AA Akku NiMH 1.2V, 780mAh, Lötfahnen-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5477994
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-70AA-1Z
EAN/GTIN:
     5059039698226
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 780mAh
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +65°C
Anschlusstyp = Fahnen

NiMH-Akkus mit und ohne Lötfahnen. Wiederaufladbare NiMH-Akkus Dauerladung bis +45°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
780mAh
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +65°C
Anschlusstyp:
Fahnen
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, 5477994, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Panasonic, HHR70AA1Z, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.