Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AA Akku NiMH 1.2V, 1.58Ah, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic AA Akku NiMH 1.2V, 1.58Ah, Lötfahnen-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5478004
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-150AA-1Z
EAN/GTIN:
     5059039698202
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 1.58Ah
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +65°C
Anschlusstyp = Fahnen

NiMH-Akkus mit und ohne Lötfahnen. Wiederaufladbare NiMH-Akkus Dauerladung bis +45°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.58Ah
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +65°C
Anschlusstyp:
Fahnen
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, 5478004, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Panasonic, HHR150AA1Z, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.