Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabisolierer Messer für Abisolierzangen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-548158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     548158
EAN/GTIN:
     5056111918333
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Zubehör Typ = Schneide
Zur Verwendung mit = Abisolierzangen

Präzisions-Kabelabisolierer von RS Pro. Dieser Präzisions-Rundkabelabisolierer von RS PRO ist ideal für die Vorbereitung von Koaxialkabeln und anderen mehrschichtigen Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm. Der Abisolierer besteht aus drei federbelasteten Einzelschneideklingen, die durch stufenlos einstellbare Einstellräder in unabhängige Tiefen eingestellt werden können, so dass die verschiedenen Abisolierstufen des Koaxialkabels präzise gesteuert werden können. Zwölf Kabelanschläge sind vorhanden (4 mm-15 mm in 1-mm-Schritten). Bei Anbringung am Werkzeug legen diese die Abisolierlängen von Geflecht, Dielektrikum und Innenleiter fest. Die Längen können auch durch Ändern der Tiefe der Anschlagbefestigung variiert oder fein eingestellt werden. Nach dem Verriegeln in Position (Verriegelungsräder sind im Lieferumfang enthalten) kann ein Kabel unter jeder Klinge eingeführt werden, das wiederum gegen den entsprechenden Kabelanschlag stößt, und einige Umdrehungen des Abisolierers bereiten das Kabel für die Montage an Steckverbindern und Klemmen vor. Die Koaxialkabelabisolierfunktionen umfassen beliebige Skalen gegen die Einstellräder, um eine gute Anzeige der Klingentiefe für wiederholbaren Betrieb zu bieten. Zudem ist ein Seitenrad farbcodiert, damit die Reihenfolge bei der Vorbereitung leicht identifiziert werden kann. Die mittlere Klinge schneidet die Isolierung auf einen minimalen Leiterdurchmesser von 1 mm ab. Für präzise und hochgradig anpassbare Abisolierlösungen ist dieses Werkzeug ideal. Jedem Abisolierer ist ein Satz von 3 Ersatzklingen beigelegt, und Ersatzklingen sind separat erhältlich (RS ; 548-158 548-158 .) Eigenschaften und Vorteile Hocheinstellbarer Koaxialkabelabisolierer Einfache Drehfunktion Entfernt Außenmantel, Geflecht und Dielektrikum in einer Bewegung Anwendungen Abisolierzangen sind ein Handwerkzeug zum Entfernen von Isolierung oder Ummantelung von elektrischen Drähten. Das Abisolieren von Drähten kann durch andere Werkzeuge wie Messer oder Zangen erreicht werden, ein automatisches Abisolierwerkzeug ist schneller, genauer und effizienter. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Diese Koaxialkabelabisolierer wurden entwickelt, um Koaxialkabel für die sofortige und bequeme Befestigung an entsprechenden Steckverbindern vorzubereiten. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Abisolierer VDE-zertifiziert? Nein, dieser Abisolierer ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden Elektrokabeln verwendet werden. Ist dieser Abisolierer für Flachbandkabel geeignet? Nein, dieses Kabel wurde speziell für abgerundete Kabel entwickelt. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Die Länge kann auch durch die Tiefe des Anschlagsanschlusses geändert oder fein eingestellt werden. Nach der Verriegelung (Feststellräder sind im Lieferumfang enthalten) kann ein Kabel unter jeder Klinge eingefügt und gegen den entsprechenden Kabelanschlag gedrückt werden. Ein paar Drehungen des Abisolierers bereiten das Kabel für die Montage an Steckverbindern, Anschlussklemmen usw. vor. Merkmale umfassen beliebige Maßstäbe an den Einstellrädern für eine gute Anzeige der Klingentiefe für wiederholbare Arbeitsabläufe. Zudem ist ein Seitenrad farbcodiert, damit die Reihenfolge bei der Vorbereitung leicht identifiziert werden kann. Die mittlere Klinge schneidet Isolierung bis zu einem Leiterdurchmesser von 1 mm. Jeder Abisolierer wird mit einem 3-teiligen Satz an Ersatzklingen geliefert. Zusätzliche Ersatzklingen sind separat erhältlich. Jeder Abisolierer wird mit Anleitungen geliefert.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Schneide
Zur Verwendung mit:
Abisolierzangen
Weitere Suchbegriffe: 548158, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierzubehör, RS PRO, O6801, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Stripper Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
548142
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.