Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5483680
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJT476M006R0080
EAN/GTIN:
     5059043903385
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Materialfamilie des Dielektrikums = TantalV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 80mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%

Typ TCJ. SMD-Tantalkondensatoren mit einer leitfähigen Polymerelektrode Niedrigerer ESR-Wert, verbesserter Entzündungsschutz und bessere Kapazitätskonstanz als bei herkömmlichen Kondensatoren mit MnO2-Elektrode Kleine Gehäusegrößen sind ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, PDAs und anderen tragbaren elektronischen Geräten Geeignet für Stromüberwachungssysteme mit Betriebstemperaturen bis zu +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
TantalV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
80mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, 5483680, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJT476M006R0080, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.