| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5484289 Herst.-Nr.: 5484289 EAN/GTIN: 5056070901506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Reiniger, Öl, Lösungsmittel Gebindegröße = 225ml Farbe = transparent
Lichtdurchlässige 225-ml-Quetschflasche von RS ProDiese RS Pro Spritzflasche gibt die von Ihnen gewählte Flüssigkeit auf kontrollierte und präzise Weise ab. Es hat ein funktionales Design und kann für Öle, Lösungsmittel, Reiniger und andere Flüssigkeiten verwendet werden. Füllen Sie sie einfach auf, und drücken Sie sie zusammen, um Flüssigkeit zu entfernen. Die Flasche besteht aus Polypropylen und ist beim Verpressen flexibel. Er verfügt über eine einteilige Schraubkappe, um ein Auslaufen zu verhindern, und der abgewinkelte, tropffreie Ausgießer lässt Flüssigkeit in einzelnen Tropfen oder feinen Strömen aus. Es ist außerdem durchlässig, sodass Sie sehen können, wie viel Flüssigkeit Sie aus dem 225 ml großen Volumen übrig haben, das es aufnehmen kann. Diese Spritzflasche wird in Haushaltsumgebungen verwendet und eignet sich perfekt für Küchen, Badezimmer und die Reinigung von Wohnzimmern. Es kann auch am Arbeitsplatz verwendet werden, von Fabriken und Laboren bis hin zu Krankenhäusern. Restaurants können diese Art von Flasche auch für eine schnelle und einfache Sauce verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Quetschflasche für den Einsatz mit Reiniger, Öl, Lösungsmittel und anderen Flüssigkeiten • Kapazität von 225 ml • lichtdurchlässige Farbe • Aus Polypropylen (PP) • Kann einzelne Tropfen oder feine Ströme freigebenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Reiniger, Öl, Lösungsmittel | Gebindegröße: | 225ml | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro spritzflasche, 5484289, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Dosierflaschen, RS PRO, PB2, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Bottles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |