Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Fußschalter
>
Artikel
Herga Fußschalter Typ Tast-Fußschalter Tastend, 1-poliger Schließer, 3 A @ 24 V dc, 3 A @ 250 V ac Weichstahl, 16 SWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-548555
Hersteller:
Herga
Herst.-Nr.:
6289-SB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
herga fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = 2 x SPSTN/O
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Weichstahl, 16 SWG
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 3 A @ 24 V dc, 3 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen = Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart = IP X2
Kontaktmaterial = Silber
Anzahl Pedale = 2
2 metres of black 4 core cable. Herga 2 Pedal Footswitch. A range of general purpose dual pedal footswitches from Herga. These footswitches are designed with steel housing for long life and reliability. Features ; Benefits. • Single pole normally open contacts. • Sealed to IPX2. • 3A 24V AC/DC. • Operating temperature: -5°C to +40°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2 x SPSTN/O
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Weichstahl, 16 SWG
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
3 A @ 24 V dc, 3 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen:
Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart:
IP X2
Kontaktmaterial:
Silber
Anzahl Pedale:
2
... >
Schalter
>
Fußschalter und Zubehör
>
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe:
548555
,
Schalter
,
Fußschalter und Zubehör
,
Herga
,
6289SB
,
Switches
,
Foot Switches & Components
,
Foot Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,15*
€ 332,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Fußschalter Typ Tast-Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 16 A @ 250 V ac Aluminium 250V, IP 68
RS Pro
116811
ab € 360,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen