Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Taschen-Messschieber
>
Artikel
Mitutoyo Digitalmessschieber Analog Zöllig, metrisch 130mm, 5Zoll / ±0,03 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-548710
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
532-119
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 130mm, 5Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Analog
Genauigkeit = ±0,03 mm
Auflösung = 0,02 mm
Bedienungsanleitung. Mitutoyo metrische Nonius-Messschieber. Messschieber mit metrischem Nonius, Doppelskala ebenfalls erhältlich Skalenauflösung von 0,02 mm
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
130mm, 5Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Genauigkeit:
±0,03 mm
Auflösung:
0,02 mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Mechanische Messgeräte
>
Messschieber
Weitere Suchbegriffe:
Taschen-Schieblehre
,
Taschen-Schublehre
,
Taschenmessschieber
,
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
taschen-messschieber mitutoyo
,
taschen messschieber
,
taschen-messschieber digital
,
548710
,
Mess- und Prüftechnik
,
Mechanische Messgeräte
,
Messschieber
,
Mitutoyo
,
532119
,
Test & Measurement
,
Engineering Test & Measurement
,
Calipers
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 102,05*
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,41*
€ 102,30*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,86*
€ 112,00*
Lager 9587
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,42*
€ 117,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Messschieber Analog Zöllig, metrisch 145mm, 6Zoll / 0,04 mm
RS Pro
8412530
ab € 64,42*
Ähnlich
RS PRO Messschieber Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / ±0,001 in
RS Pro
4649952
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen