| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5487339 Herst.-Nr.: 909710/10-848-10-250-104-26/000 EAN/GTIN: 5059040094789 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Thermoelement Anwendung = 1/2-BSP-Steckverbinder Steckergröße = 1/2 BSP Fühlerdurchmesser = 10mm Temperatur max. = +200°C
Einschraubtaschen. Schutzummantelungen aus 316L-Edelstahl für Sonden,, Ø 6 → 8 mm; außen Ø 10 mm. 1/2"-Buchsengasanschluss. Für den Austausch des Thermoelements und der Widerstandssonden, ohne den Strom abzuleiten. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Tauchhülse | Zur Verwendung mit: | Thermoelement | Anwendung: | 1/2-BSP-Steckverbinder | Steckergröße: | 1/2 BSP | Fühlerdurchmesser: | 10mm | Temperatur max.: | +200°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5487339, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Jumo, 909710108481025010426000, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |