| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5488966 Herst.-Nr.: 5488966 EAN/GTIN: 5056112042433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = 3-polig, XLR Steckverbinder 2 = 3-polig, XLR Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 3m Mantelfarbe = Schwarz Außenmantelmaterial = PVC
Kabelkomponenten XLR-Stecker auf XLR-Buchse. Konfektionierte Kabel für Mikrophone und zahlreiche andere professionelle Audio- und Video-Anwendungen. Durch hochqualitativen, doppellagig abgeschirmten Kabel wird eine hervorragende Störunterdrückung bei gleichzeitiger optimaler Flexibilität garantiert. Jedes Kabel hat an einem Ende einen 3-poligen XLR-Stecker mit versilberten Kontakten und am anderen Ende eine 3-polige XLR-Buchse mit vergoldeten Kontakten. Als 3 m Länge mit vernickelten oder schwarzen Steckverbinder lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | 3-polig, XLR | Steckverbinder 2: | 3-polig, XLR | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 3m | Mantelfarbe: | Schwarz | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: xlr kabel rs pro, 5488966, Kabel und Drähte, AV-Kabel, XLR-Kabel, RS PRO, SVC675SN1BK3MCH, Cables & Wires, AV Cables, XLR Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |